Beli High Speed Pneumatic Actuator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H)Deskripsi:Most popular type. For pipe fitting to same direction from female screw part.
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Vessel Air Nipper Standard Blade for MetalDeskripsi:AS type: Standard type, this is a general set of blades used for cutting copper wire and steel wireHS type: Improved durability with brazed high-speed steelatribut:
- Material: Special alloy steel
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Tomoe Double-Action Cylinder ValveDeskripsi:-Compact, light weight, and high output cylinder Type.-Speed controller is attached as standard equipment.-The NUMUR mount is adopted for the air pipe connecting part. -For factory utilities. -Double acting cylinder type-JIS B 2032 Compliant Productatribut:
- Applicable Flange Standard: JIS10K
- Main Body Materials: Aluminium (ADC12)
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Seat Ring Materials: Rubber (EPDM)
- Valve Body Materials: Stainless Steel (SCS14)
- Working Temperature: 0 to 70°C
- KRISBOW Kompresor Screwatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarDeskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Kitz Small Electric Ball Valve (Reduce Bore)atribut:
- Material (ball seat): PTFE
- Material (O ring): FPM
- Material (Body cap): C3771BE
- Frequency (Hz): 50/60
- Class: 10K
- Body Material: CAC406
- SMC Air Cylinder (CM2) 32mmatribut:
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Bore Size (mm): 32
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
Daftar Harga High Speed Pneumatic Actuator Terbaru March 2026
| SMC Speed Controller | Rp74.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H) | Rp42.900 |
| SMC Solenoid Valve (Katup Solenoid) | Rp87.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher) | Rp28.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| Vessel Air Nipper Standard Blade for Metal | Rp789.900 |
| Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) | Rp11.999.900 |
| Tomoe Double-Action Cylinder Valve | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Lurus/SMC%20Half%20Union%20Kq2H%2C%20Sealant%2C%20Metric%20Size%20(Fitting%20Pneumatic%20Kq2H)/0kP102078020-3.jpg)
/5lP102082201-6.jpg)
/czP104062467-2.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)

/p1P104618901-2.jpg)



/P103052542-1.jpg)


%2032mm/b9P101579405-2.jpg)


/fwP102540572-2.jpg)